Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt Rechteckig SPST, Schließer Drahtanschluss 180V, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reedkontakt Rechteckig SPST, Schließer Drahtanschluss 180V, 500mA
RS PRO Reedkontakt Rechteckig SPST, Schließer Drahtanschluss 180V, 500mA
Artikel-Nr.:
     108EL-5308898
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5308898
EAN/GTIN:
     5056112034339
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 500mA
Wechselspannung max. = 180V
Gleichspannung max. = 200V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Gesamtlänge = 32.4mm
Länge = 500mm
Betriebstemperatur min. = -30°C

Damit bester Betrieb gewährleistet ist, sollten keine ferromagnetische Montage oder Befestigungswerkstoffe verwendet werden. Zur Seite weisender Sensor
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
500mA
Wechselspannung max.:
180V
Gleichspannung max.:
200V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Gesamtlänge:
32.4mm
Länge:
500mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 5308898, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, MK0221A71500W, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.