Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt Flach SPST, Schließer Schraub 180V, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reedkontakt Flach SPST, Schließer Schraub 180V, 500mA
RS PRO Reedkontakt Flach SPST, Schließer Schraub 180V, 500mA
RS PRO Reedkontakt Flach SPST, Schließer Schraub 180V, 500mA
Artikel-Nr.:
     108EL-5308949
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5308949
EAN/GTIN:
     5056112034384
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Flach
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Schraub
Strom max. = 500mA
Wechselspannung max. = 180V
Gleichspannung max. = 500V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Gesamtlänge = 28.6mm
Länge = 28.5mm
Breite = 19mm

Wärmegegossener Reed-Sensorschalter von RS Pro. Der flache RS Pro Sensor sind magnetisch betätigte Reed-Näherungsschalter, die für hohe Temperaturen (150 °C) ausgelegt sind und über Befestigungslöcher zur Schraubbefestigung verfügen. Der Sensor sollte auf einer festen Oberfläche mit dem Betätigungsmagnet auf der beweglichen Oberfläche montiert werden. Durch die Darstellung oder Entfernung des Magnetfeldes wird das Schließen und Öffnen des Reed-Schalters bestimmt. Reedschalter sind eine Art Industrieschalter und werden verwendet, um den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises zu unterbrechen oder umzuleiten. Reed-Schalter bestehen aus zwei eisenhaltigen Reeds in einem kleinen Glasgehäuse. Die Schalter sind magnetisiert und bewegen sich, wenn das Magnetfeld in Richtung des Schalters bewegt wird. Ein Reed-Schalter kann ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich ein Magnetfeld in der Nähe befindet. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an industriellen magnetischen Näherungsschaltern und magnetischen Näherungssensoren für viele verschiedene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Ideal für hohe Temperaturen (150 °C) - für den Einsatz unter extremen Bedingungen Umgebungen Abmessungen: H x L x B x H: 19 x 26,6 x6.35 mm Schraubmontage auf fester Oberfläche Teflonbeschichtete Drahtanschlüsse Kabellänge: 500 mm. Typische Anwendungen:. Reed-Näherungsschalter und Näherungssensoren (auch bekannt als magnetische Sensoren) sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und einfachen Bauweise beliebt. Magnetische Näherungsschalter sind eine Art elektromagnetischer Schalter, der den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises steuert. Magnetische Näherungsschalter können in den folgenden Anwendungen verwendet werden: Positionserfassung Lineare Stellglieder Sicherheitsschaltung Türschalter. Häufig gestellte Fragen Was ist ein magnetischer Näherungsschalter? Magnetische Näherungsschalter sind eine Art elektromagnetischer Schalter, der den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises steuert. Was ist der Unterschied zwischen einem Näherungsschalter und einem Näherungssensor? Ein Näherungssensor ist ein Sensor, der in der Lage ist, das Vorhandensein von nahe gelegenen Objekten ohne physischen Kontakt zu erkennen. Näherungsschalter öffnen oder schließen einen Stromkreis, wenn sie mit einem Objekt in Berührung kommen oder sich in einem bestimmten Abstand von einem Objekt befinden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schalterform:
Flach
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Schraub
Strom max.:
500mA
Wechselspannung max.:
180V
Gleichspannung max.:
500V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Gesamtlänge:
28.6mm
Länge:
28.5mm
Breite:
19mm
Weitere Suchbegriffe: 5308949, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, MK211A66C500W, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.