Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt Flach SPST, Schließer 200V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reedkontakt Flach SPST, Schließer 200V, 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-5308961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5308961
EAN/GTIN:
     5056112034407
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Flach
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Strom max. = 1A
Wechselspannung max. = 200V
Gleichspannung max. = 200V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Gesamtlänge = 19.5mm
Länge = 16mm
Tiefe = 2.5mm

Geeignete Betätigungsmagneten siehe Best.-Nr. ; 536-1732 536-1732. SMD-Sensor 16 mm
Weitere Informationen:
Schalterform:
Flach
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Strom max.:
1A
Wechselspannung max.:
200V
Gleichspannung max.:
200V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Gesamtlänge:
19.5mm
Länge:
16mm
Tiefe:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 5308961, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, MK15B2, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5361732
ab € 1,98*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.