Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt Flach SPST, Schließer 170V, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reedkontakt Flach SPST, Schließer 170V, 500mA
RS PRO Reedkontakt Flach SPST, Schließer 170V, 500mA
Artikel-Nr.:
     108EL-5308999
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5308999
EAN/GTIN:
     5056112034421
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Flach
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Strom max. = 500mA
Wechselspannung max. = 170V
Gleichspannung max. = 170V
Kontaktwiderstand = 200mΩ
Gesamtlänge = 12.5mm
Länge = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Geeignete Betätigungsmagneten siehe Best.-Nr. ; 536-1732 536-1732. SMD-Minisensor 8,5 mm
Weitere Informationen:
Schalterform:
Flach
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Strom max.:
500mA
Wechselspannung max.:
170V
Gleichspannung max.:
170V
Kontaktwiderstand:
200mΩ
Gesamtlänge:
12.5mm
Länge:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 5308999, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, MK17B2, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5361732
ab € 1,98*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.