Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB Gegenmutter M20 Messing nickelplattiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-531030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D4320104
EAN/GTIN:
     5060641273329
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20 messing
gegenmutter m20
Material = Messing nickelplattiert
Gewindegröße = M20
Farbe = Nickel

Vernickelte Kontermuttern, ISO-Gewinde. Zur Montage aller Arten von Tüllen und Kabelverschraubungen auf Tafeln und an Wänden. Zum Festziehen wird ein Standardschraubenschlüssel verwendet. ISO-Gewinde.
Weitere Informationen:
Material:
Messing nickelplattiert
Gewindegröße:
M20
Farbe:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, 531030, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, SIB, D4320104, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
127473
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.