| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-531103 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: C5007000R EAN/GTIN: 3661458376054 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = PG7 Kabeldurchmesser max. = 6.5mm Kabeldurchmesser min. = 2.5mm Material = Messing nickelplattiert Farbe = Metall Serie = SIB-TEC Schutzart = IP68 Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja Betriebstemperatur max. = +100°C Standards = RoHS-kompatibel Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.
Sicherungsmutter und Dichtung aus Nitril in 70 Sh A. SIB-TEC Kabelverschraubung aus Messing, PG-Gewinde. Die Kabelverschraubungen der Serie SIB aus vernickeltem Messing besitzen ein PG-Gewinde und erfüllen die Schutzart IP68. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperatur von -40°C bis +100°C. IP68. Kabeldurchmesser von 2,5 mm bis 26 mm Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | PG7 | Kabeldurchmesser max.: | 6.5mm | Kabeldurchmesser min.: | 2.5mm | Material: | Messing nickelplattiert | Farbe: | Metall | Serie: | SIB-TEC | Schutzart: | IP68 | Kontermutter im Lieferumfang enthalten: | Ja | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Standards: | RoHS-kompatibel | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +100 °C. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 531103, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SIB, C5007000R, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands |
| | |
| |