Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assembly Technologies Pumpenzubehör, Verbindersatz, Membran, Auslassventil, Dichtungssatz, Saugventil, Ventilkugel x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-531361
Hersteller:
     Assembly Technologies
Herst.-Nr.:
     1023110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
dosierpumpe
Pumpen-Zubehörtyp = Pumpen-Ersatzteilkit
Zur Verwendung mit = Messpumpe

Gamma/L-Magnetmembran-Dosierpumpe - 4,4 l/h. Zwei Versionen: NPB - Acrylglas/FPM auf Flüssigkeitsseite beständig gegen Chlorbleichlösungen. PVT - PVDF/PTFE auf Flüssigkeitsseite, beständig gegen die meisten Chemikalien PVDF auf Flüssigkeitsseite mit PTFE-Dichtungen, beständig gegen die meisten Chemikalien 5 m Universal-Steuerkabel Fuß- und Dosierventil, 2 m PVC-Saugrohr, 5 m PE-Entladungsrohr (PVT-Version) Externe Steuerung über 0 / 4 - 20 mA und spannungsfreien Kontakt Stufenlos einstellbare Hubrate Fehleranzeige-Relais Auswählbare Pumpvolumenanzeige (Liter/Stunde, US-Gallonen/Stunde oder Hübe/Minute) Saugheber: 5 mWG Programmierbare Druckpegel Zweistufiger Schwimmerschalter-Eingang Dosiermonitoreingang, verstellbarer Fehlhubzähler Integrierte Entlüftungsfunktion
Weitere Informationen:
Pumpen-Zubehörtyp:
Pumpen-Ersatzteilkit
Zur Verwendung mit:
Messpumpe
Weitere Suchbegriffe: 531361, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Pumpenzubehör, Assembly Technologies, 1023110, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Pump Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.