Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck DPI 880 Multifunktions-Kalibrator, max. 700bar, 30V / 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5327530
Hersteller:
     Druck
Herst.-Nr.:
     I880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
kalibrator druck
kalibrator
Spannungsmessung max. = 30V
Strom max. = 20mA
Druck max. = 700bar
Anschlussverbindung = 4 mm Buchse
Batterie-Einsatzdauer = 10 h
Batterietyp = 9 V
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 425g
Höhe = 50mm
Länge = 180mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = DPI 880
Breite = 85mm

Druck DPI880 Multifunktionskalibrator. Der Multifunktionskalibrator DPI 880 ist Teil der Kalibratoren der Serie DPI 800. Diese Serie wurde entwickelt, um eine komplette Serie fortschrittlicher, robuster und einfach zu bedienender Handgeräte zu bieten. Der Multifunktionskalibrator von Druck ist die ideale Lösung zum Testen und Kalibrieren vieler beliebter Prozessparameter. Die Advanced Features in Kombination mit technischen Innovationen sind für mehr Anwendungen in deutlich kürzerer Zeit für andere geeignet und liefern schnelle und zuverlässige Ergebnisse. Durch die kompakte Bauweise kann das Werkzeug tragbar sein, was es für Benutzer, die es für die Prüfung, Konfiguration und Kalibrierung unterwegs benötigen, noch handlicher macht. Eigenschaften und Vorteile:. Sehr kostengünstig Die DPI 800 erfüllt den Titel "multifunktional" und misst, liefert und simuliert mA, mV, V, RTDs, Thermoelemente, Ohm, Frequenz, Impulse und Druck, erfasst Schaltwerte und liefert 24 V (Spannung) Schleifenleistung Gleichzeitiges zweifaches Ablesen - liest sowohl Eingangs- als auch Ausgangsparameter und vereinfacht so Kalibratoren und Systemdiagnose Programmierbare Stufen- und Rampenausgänge - Benutzer können Kalibrierungen mit %-Schrittausgang schnell durchlaufen oder Nullwert- und Vollskaleneinstellungen mit der Bereichsprüfung vornehmen Einstellbarer Schubladenausgang - Diese Funktion bietet kleine inkrementelle Ausgangsänderungen zur genauen Einstellung von Ventilpositionierern, Schaltern, Auslösern und Alarmen HART-Widerstand - Der Kalibrator kann bei Bedarf für einen digitalen HART-Kommunikationsgerät in die Schleife geschaltet werden, um die Unannehmlichkeiten beim Tragen eines 250-Widerstands zu vermeiden Das Gerät verfügt über 32 Druckmodule von 10 Zoll H2o bis 10.000 psi (25 mbar bis 700 bar) 1000-Punkt-Datenspeicherung mit Echtzeituhr Großes hinterleuchtetes Display, robust und wetterfest Plug-and-Play-Steckverbinder für IDOS-Universal-Druckmodule Die Messungen des tragbaren Multifunktionskalibrators betragen 7,1 Zoll x 3,3 Zoll x 2 Zoll (180 mm x 85 mm x 50 mm). Was wird mit diesem Kit geliefert?. Multifunktionskalibrator 3 AA-Alkali-Mangan-Batterien Benutzerhandbuch Kalibrierungszertifikat Ein Satz elektrischer Messleitungen
Weitere Informationen:
Spannungsmessung max.:
30V
Strom max.:
20mA
Druck max.:
700bar
Anschlussverbindung:
4 mm Buchse
Batterie-Einsatzdauer:
10 h
Batterietyp:
9 V
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
425g
Höhe:
50mm
Länge:
180mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
DPI 880
Breite:
85mm
Weitere Suchbegriffe: 5327530, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionskalibratoren, Druck, I880, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multi Function Calibrators, DPI880
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.511,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.747,07*
€ 3.269,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.721,10*
€ 3.238,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.642,56*
€ 3.144,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.518,11*
€ 2.996,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.511,57*
€ 2.988,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.