Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Monostabiles Relais Printrelais PCH-112D2H, 12Vdc Spule, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5330823
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PCH-112D2H
EAN/GTIN:
     5059040603912
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Spulenwiderstand = 360 Ω
Anwendungs Typ = Leiterplatte
Länge = 20mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 15.2mm
Abmessungen = 20 x 10 x 15.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL, CSA, VDE. TE Connectivity Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage – Serie PCH. Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage über Durchsteckmontage der Serie PHC mit AgSnO ;sub>2 ;/sub>-Kontakten (1-poliger Wechsler und 1-poliger Umschalter). Diese Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage über Durchsteckmontage besitzen waschdichte, abgedichtete Kunststoffabdeckungen – außer Bestell-Nr. ; 533-0867 533-0867 , ; 533-0867 533-0867 und ; 533-0873 533-0873 , die über flussmittelfeste, belüftete Abdeckungen verfügen. Relais für die Leiterplattenmontage mit einpoligen Wechslerkontakten haben eine empfindliche 200 mW-Spule. Zu den typischen Anwendungsbereichen für Relais der Serie PCH zählen Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen, Kühlschränke und Mikrowellenherde. Hohe Überspannungsfestigkeit; 8000 V (1,2/50 μs) Umgebungstemperatur; -30 bis +85 °C Kontaktbelastbarkeit: 5 A @ 250 VAC (IEC 61810), 10 A @ 125 VAC (UL 508) Kontaktmaterial: AgSnO Abmessungen (mm); H x B x T: 15,2 x 9,9 x19,8
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Spulenwiderstand:
360 Ω
Anwendungs Typ:
Leiterplatte
Länge:
20mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
15.2mm
Abmessungen:
20 x 10 x 15.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, kartenrelais 12v, kartenrelais, 5330823, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, PCH112D2H, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.