Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Monostabiles Relais Printrelais PCH-105L2M, 5Vdc Spule, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Monostabiles Relais Printrelais PCH-105L2M, 5Vdc Spule, 1-poliger Schließer
Artikel-Nr.:
     108EL-5330851
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PCH-105L2M
EAN/GTIN:
     5059040606210
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Spulenwiderstand = 125 Ω
Anwendungs Typ = Leiterplatte
Länge = 20mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 15.2mm
Abmessungen = 20 x 10 x 15.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL, CSA, VDE. TE Connectivity Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage – Serie PCH. Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage über Durchsteckmontage der Serie PHC mit AgSnO ;sub>2 ;/sub>-Kontakten (1-poliger Wechsler und 1-poliger Umschalter). Diese Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage über Durchsteckmontage besitzen waschdichte, abgedichtete Kunststoffabdeckungen – außer Bestell-Nr. ; 533-0867 533-0867 , ; 533-0867 533-0867 und ; 533-0873 533-0873 , die über flussmittelfeste, belüftete Abdeckungen verfügen. Relais für die Leiterplattenmontage mit einpoligen Wechslerkontakten haben eine empfindliche 200 mW-Spule. Zu den typischen Anwendungsbereichen für Relais der Serie PCH zählen Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen, Kühlschränke und Mikrowellenherde. Hohe Überspannungsfestigkeit; 8000 V (1,2/50 μs) Umgebungstemperatur; -30 bis +85 °C Kontaktbelastbarkeit: 5 A @ 250 VAC (IEC 61810), 10 A @ 125 VAC (UL 508) Kontaktmaterial: AgSnO Abmessungen (mm); H x B x T: 15,2 x 9,9 x19,8
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Spulenwiderstand:
125 Ω
Anwendungs Typ:
Leiterplatte
Länge:
20mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
15.2mm
Abmessungen:
20 x 10 x 15.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, printrelais 5v, kartenrelais, 5330851, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, PCH105L2M, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.