Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Boost Schaltregler Step Up 3A 1-Ausg. TO-263, 7-Pin, Einstellbar, 200 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5333333
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2586S-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042789188
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 3A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 100 mV
Load-Regulation = 100 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-263
Pinanzahl = 7
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 200 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 93%
Abmessungen = 10.16 x 8.64 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Eingangsspannung min. = 4 Vmm

LM258x Starthilfe/Sperrwandler/SEPIC SIMPLE SWITCHER® Steuerung Serie. Die LM258x Serie von SIMPLE SWITCHER® Steuerungen wurden für Sperrwandler, Aufwärtsschaltregler (Boost), SEPIC und Vorwärts-Konverteranwendungen. Erfordert wenige externe Bauteile Ausgangsspannung Versionen: 5V, 12V und einstellbare Familie von Standard Induktivitäten und Transformatoren Großer Eingangsspannungsbereich: 4 V bis 40 V Strom-Modus Betrieb für verbesserte Einschwingverhalten, Netzausregelung, und Strombegrenzung Interner Sanftanlauf Funktion reduziert Einschaltstrom beim Starten Ausgangstransistor geschützt durch Strombegrenzung, Abschaltung bei Unterspannung, und thermische Abschaltung System Ausgangsspannung Toleranz von ± 4% max. Über Leitung und Lastbedingungen. LM2586/LM2588 mit externem Abschaltung möglich.
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
3A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
100 mV
Load-Regulation:
100 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-263
Pinanzahl:
7
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
200 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
93%
Abmessungen:
10.16 x 8.64 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Eingangsspannung min.:
4 Vmm
Weitere Suchbegriffe: 5333333, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Texas Instruments, LM2586SADJNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,80*
€ 10,29*
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 10,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.