Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 1A Buck Controller 4,5 V / 60 V Fest SMD 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Abwärtswandler 1A Buck Controller 4,5 V / 60 V Fest SMD 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5333456
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2591HVS-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042785630
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1A
Regler-Funktion = Buck Controller
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 60 V
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 5
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Schaltregler = Ja
Höhe = 4.57mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM259x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Regler-Funktion:
Buck Controller
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
60 V
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
5
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Schaltregler:
Ja
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 5333456, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2591HVS50NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,45*
€ 8,86*
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 9,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.