Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
Abwärtswandler
>
Artikel
Texas Instruments Abwärtswandler 1A 57 V Buck Controller 1,2 V 4,5 V / 60 V Einstellbar SMD 5-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5333462
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LM2591HVS-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
5059042837247
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 57 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 1,2 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 60 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 5
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Schaltregler = Ja
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM259x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
57 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
1,2 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
60 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
5
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Schaltregler:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Abwärts Regler
Weitere Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
,
Schaltregler-IC
,
dc-dc wandler ics
,
5333462
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Abwärts Regler
,
Texas Instruments
,
LM2591HVSADJNOPB
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Buck Converters
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 7,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,41*
€ 8,82*
Lager 139
1 Tag
78
€ 14,99*
ab € 6,09*
€ 9,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 22.8K/W, 26mm x 13mm x 10mm, Lötmontage
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 29.3K/W, 26mm x 8mm x 10mm, Lötmontage
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen