Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments FVC Spannung/Frequenz Wandler, ±1%FSR, Single, SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5335547
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2917M-8/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042832488
Suchbegriffe:
5335547
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Funktion = FVC
Linearitätsfehler = ±1%FSR
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 12 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 4.9mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 3.9mm

Spannung/Frequenz-Wandler, National Semiconductor. Die wirtschaftlichen Spannungs-/Frequenz-Wandler von National Semiconductor verfügen über niedrigen Energieverbrauch und einen großen Dynamikbereich und sind ideal geeignet für A/D-Wandler-Anwendungen. In dieser Serie sind auch Frequenz/Spannung-Wandler erhältlich, die sich gut für Anwendungen wie Tachometer und Geschwindigkeitsbegrenzer eignen.
Weitere Informationen:
Wandler-Funktion:
FVC
Linearitätsfehler:
±1%FSR
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
12 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
4.9mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
3.9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.