Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
Abwärtswandler
>
Artikel
Texas Instruments Abwärtswandler 1A, Buck Controller 4 V / 40 V Fest THT 5-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5338063
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LM2575T-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
5059042788020
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1A
Regler-Funktion = Abwärtsregler, invertierend
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = THT
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 58 kHz
Gehäusegröße = TO-220
Schaltregler = Ja
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM257x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Regler-Funktion:
Abwärtsregler, invertierend
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
58 kHz
Gehäusegröße:
TO-220
Schaltregler:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Abwärts Regler
Weitere Suchbegriffe:
dc-dc wandler ics
,
5338063
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Abwärts Regler
,
Texas Instruments
,
LM2575T50NOPB
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Buck Converters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 1.1W/m·K, Polyamid, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 5K/W, 37.5mm x 52.3mm x 28mm, Clipmontage
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen