Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Sample & Hold Schaltung 25μs THT MDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Sample & Hold Schaltung 25μs THT MDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5339224
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF398AN/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042793086
Suchbegriffe:
5339224
Halbleiter
Datenwandler
Sample & Hold Schaltungen
Einstellzeit = 25µs
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Länge = 9.27mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 3.3mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Abtast- und Halte-Schaltkreise, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Einstellzeit:
25µs
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Länge:
9.27mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
3.3mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.