Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rot Isoliert Gabelkabelschuh B. 7.1mm Vinyl, min. 0.5mm², max. 1.5mm² 22AWG 16AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-534266
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     534266
EAN/GTIN:
     5056111915493
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinylmm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = M4
Farbe = Rot
Gesamtlänge = 20.5mm
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 0.8mm

RS PRO Isolierte Kabelschuhe. Diese isolierten Crimpkabelschuhe sind die ideale Lösung für mühelose Kabelanschlüsse ohne lästiges Löten. Sie wurden für die Verbindung von Kabeln mit Bolzen, Stromschienen und anderen Bauteilen entwickelt und bieten dank ihrer Kupferkonstruktion und Verzinnung eine unübertroffene Festigkeit und Langlebigkeit. Das ist aber noch nicht alles – diese Steckverbindungen sind auch mit einem nicht leitenden, korrosionsbeständigen Nylonmaterial isoliert – sowohl aus Sicherheitsgründen als auch für Langlebigkeit. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Isolierte Gabelkabelschuhe ;/li> ;li>Kupfer mit einer Zinnbeschichtung ;/li> ;li>Farbkodierung entsprechend dem Drahtdurchmesser ;/li> ;li>Stärke und Langlebigkeit ;/li> ;li>Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von hervorragender Qualität ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinylmm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
M4
Farbe:
Rot
Gesamtlänge:
20.5mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 534266, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, 321043VM, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,20*
€ 28,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,25*
€ 32,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,70*
€ 29,393
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.