Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gelb Isoliert Gabelkabelschuh B. 9.5mm Vinyl, min. 2.5mm², max. 6mm² 12AWG 10AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-534480
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     534480
EAN/GTIN:
     5056111915691
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Isolierung = Isoliert
Breite = 9.5mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Bolzengröße = M5
Farbe = Gelb
Kontaktbeschichtung = Zinnmm
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 1mm

RS PRO Isolierte Kabelschuhe. Diese isolierten Crimpkabelschuhe sind die ideale Lösung für mühelose Kabelanschlüsse ohne lästiges Löten. Sie wurden für die Verbindung von Kabeln mit Bolzen, Stromschienen und anderen Bauteilen entwickelt und bieten dank ihrer Kupferkonstruktion und Verzinnung eine unübertroffene Festigkeit und Langlebigkeit. Das ist aber noch nicht alles – diese Steckverbindungen sind auch mit einem nicht leitenden, korrosionsbeständigen Nylonmaterial isoliert – sowohl aus Sicherheitsgründen als auch für Langlebigkeit. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Isolierte Gabelkabelschuhe ;/li> ;li>Kupfer mit einer Zinnbeschichtung ;/li> ;li>Farbkodierung entsprechend dem Drahtdurchmesser ;/li> ;li>Stärke und Langlebigkeit ;/li> ;li>Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von hervorragender Qualität ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Breite:
9.5mm
Minimale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Bolzengröße:
M5
Farbe:
Gelb
Kontaktbeschichtung:
Zinnmm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 534480, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, 323053VM, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.