Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
RS PRO Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 6.3 x 0.8mm, Buchse, 1.5mm² - 2.5mm², 16AWG min
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-534698
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
534698
EAN/GTIN:
5056111915905
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Gender = Buchsemm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Flachstecker Größe = 6.3 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Vinyl
Gesamtlänge = 20.5mm
Isolierte doppelte Crimpbuchsen von RS PRO. Eine hochwertige isolierte Crimp-Buchsenanschlussklemme von RS PRO, manchmal auch als Buchse mit Schnelltrennung bezeichnet. Crimp-Buchsenanschlussklemmen sind eine Art elektrische Kabelsteckverbinder, die im gesteckten Zustand mit einem Flachstecker (oder Stecker, Schnelltrennung) eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen zwei Kabeln bieten. Das Gehäuse des Steckverbinders wird aus verzinntem Messing hergestellt und verfügt über eine zusätzliche interne Kupferhülse. Diese Kupferhülse verstärkt die Quetschhülse und ermöglicht robustes und sicheres Crimpen. Die Hülse schützt auch das Kabel gegen Belastung und starke Vibrationen. Die Buchse verfügt außerdem über eine Kunststoffisolierung mit Schutz gegen elektrischen Schlag und bietet Schutz vor Schmutz, Schmierfett, Flüssigkeiten und anderen Verunreinigungen. Die Farbe der Isolierung entspricht der Drahtgröße, mit der der Steckverbinder verwendet wird, um die Identifikation schnell und einfach zu machen.. Wie funktioniert ein Buchsen-Crimpsteckverbinder?. Die Buchse wird auf das Ende der Litze mit einem passenden elektrischen Werkzeug gecrimpt. Es ist kein Löten erforderlich. Der Flachstecker oder Flachstecker auf dem gegenüberliegenden Kabel wird einfach in die Öffnung am Ende der Buchse geschoben und bildet eine sichere und zuverlässige elektrische Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden und Trennen Isoliert zum Schutz vor elektrischem Schlag und Kurzschluss durch freiliegende Leitungen. Doppelte Crimpkonstruktion mit einer internen Kupferhülse für zusätzliche Festigkeit und robuste Crimpverbindung Verzinnung für Korrosionsbeständigkeit, zusätzliche Festigkeit und ausgezeichnete Leitfähigkeit Farbcodierte Isolierung für leichte Identifikation der Klemmengröße Trichterförmige Isolierung ermöglicht einfache Kabeleinführung. Anwendungen. Diese Buchsen werden in einer Vielzahl von Branchen einschließlich Industrie, Kfz und Unterhaltungselektronik verwendet. Anwendungsgebiete:. Industrielle Steuerungssysteme Industrielle Anlagen Anwendungen im KFZ-Bereich Kommunikationsgeräte Netzteile Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Haushaltsgeräte einschließlich Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner. Auswahl der richtigen Steckverbinderausführung. Bei der Auswahl der richtigen Anschlussklemme für Ihre Anwendung sollten Sie folgendes beachten: Die verwendete Drahtgröße ;quot;mm ;quot; (metrisch) oder ;quot;AWG ;quot; (American Wire Gauge) Die Flachsteckergröße, an den Sie die Ring-Anschlussklemme anschließen möchten. Die Breite der Buchse muss der Breite des passenden Flachsteckers entsprechen und umgekehrt. Die Breite ist normalerweise als Name der Serie in Zoll angegeben, wobei die häufigsten .110 (2,8 mm), .187 (4,8 mm), .205 (5,2 mm), .250 (6,3 mm), .375 (9,5 mm) sind. Die Dicke der Flachstecker kann auch variieren und beträgt üblicherweise 0,51 oder 0,81 mm. Anweisungen zum Crimpen eines Buchsensteckverbinders. Isolieren Sie das Ende des Kabels ab und schneiden Sie es auf die gleiche Länge wie die Klemme. Führen Sie das abisolierte Ende in die Quetschhülse ein, sodass kein blanker Schaltdraht sichtbar ist. Der Steckverbinder ist dann bereit zum Crimpen auf das Ende des Drahts. Zangen oder ein Ratschenwerkzeuge können verwendet werden, aber für eine bessere Crimpqualität ist es besser, eine Ratschen-Crimpzange zu verwenden. Eine Ratschen-Crimpzange ist vorzuziehen, da die Griffe bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt bleiben, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Stecken Sie die Quetschhülse der Buchsenklemme in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie den Werkzeuggriffe bis zur Zwangssperrenentriegelung zusammen. Die Crimp-Buchsenanschlussklemme kann nun mit einem Flachsteckerkontakt gesteckt werden, um eine sichere elektrische Verbindung zu bilden. Warum RS PRO?. RS PRO ist bestrebt, Ihnen zuverlässige Teile zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. Mit unseren internen Experten, die alle Produkte unserer Marke RS PRO testen, sind wir sicher, dass wir Ihren Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit gerecht werden. RS PRO verfügt über ein umfangreiches Sortiment an elektrischen Steckverbinderkomponenten. Ob Sie in einer industriellen Umgebung oder in der häuslichen Instandhaltung arbeiten - RS PRO ist mit Ihnen in jeder Hinsicht präsent.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchsemm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Flachstecker Größe:
6.3 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Vinyl
Gesamtlänge:
20.5mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
534698
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
RS PRO
,
365638VH
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP Erdungsnieten, 1 Steckanschl., Ø 4mm x 5.3mm Kupfer Dornmaterial Stahl Verkupfert, Glatt, 2mm
POP
PMC 46/01
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen