Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 7,5 kW, 230 V AC / 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5352132
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278311 SDAINLM16(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     5060641245852
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
eaton motorstarter
Leistung = 7,5 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 16 A
IP Schutzart = IP20
Anzahl der Pole = 3
Gesamtlänge = 82mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 158mm
Gesamttiefe = 117mm
Erfüllte Normen = CE

Eaton Open Chassis Star Delta Starter - SDAINLM16 Stern-Dreieck-Motoranlauf für Schützkombinationen mit offener Chassisausführung für den Einsatz in kundenspezifischen Gehäusen, gehört zur Serie SDAINL. • 7,5 kW Nennleistung • 68 mm Höhe, 158 mm Breite, 117 mm Tiefe • Betriebsfrequenz: Max. 30 Starts pro Stunde • Nennstrom 16 A. • 230-V-AC-Betrieb
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
16 A
IP Schutzart:
IP20
Anzahl der Pole:
3
Gesamtlänge:
82mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
158mm
Gesamttiefe:
117mm
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: 5352132, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 278311SDAINLM16(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,24*
€ 492,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,67*
€ 486,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,75*
€ 466,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,82*
€ 432,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 26,55*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 54,09*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.