Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 22 kW, 110 Vac, Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 22 kW, 110 Vac, Automatik
Eaton Eaton Moeller Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 22 kW, 110 Vac, Automatik
Artikel-Nr.:
     108EL-5352227
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278383 SDAINLM45(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039097661
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
eaton motorstarter
Leistung = 22 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 110 Vac
Phase = 3
IP Schutzart = IP55
Motorstarter-Funktionsweise = Automatik
Gesamtlänge = 85mm
Gesamtbreite = 158mm
Gesamttiefe = 147.3mm

Eaton Delta Starter-Sternschaltung mit offenem Chassis. Die Delta Starters von Eaton mit offenem Gehäuse wurden für den Einsatz in kundenspezifischen Gehäusen entwickelt, um eine schnelle und einfache Installation und direkte Montage auf 35-mm-DIN-Schiene zu ermöglichen. Dieser Motorstarter wird mit leicht erhältlichen Eaton Komponenten hergestellt, die den neuesten IEC 947-Standards entsprechen, und ist vorverdrahtet für die thermischen Überlastungen Eaton Z00 oder ZB, die eine Einphasen-Empfindlichkeit gemäß IEC 947-4 bieten. Die Serie der Star Delta Open Chassis-Starter von Eaton umfasst Haupt-, Delta- und Sternschütze, Delta Zeitgeber (einstellbar zwischen 0 und 30 Sekunden) und Schaltpläne. Eigenschaften und Vorteile:. Geeignet für Motoren mit Effizienzklasse IE3 Hersteller-Teilenummern, die mit SDAINL 00AM, 0M, 0AM, 1M, M12, M16, M22 beginnen, verwenden ZB12 -Überlastungen (typische Beispiel-Bestellnummer ; 493-1239 493-1239 ) Hersteller-Teilenummern, die mit SDAINL M30 , M45 und M55 beginnen, verwenden ZB32-Überlastungen (typische Beispiel-Bestellnummer ; 493-1245 493-1245 ) Das Gerät hat eine Schutzart von IP20, d. H. Das Gerät ist gegen feste Objekte bis zu 12 mm geschützt, z. B. den Finger einer Person. Dieser Schutz vor eindringenden Medien bedeutet auch, dass der Starter über keine verfügt Schutz gegen Flüssigkeiten Betriebstemperaturbereich -25 bis +40 °C. 7,5 kW (SDAINL00AM) = H77 x B162 x D112 mm 12,5 kW und 18,5 kW (SDAINL0M und SDAINL0AM) = H91 x B162 x T117mm 22 kW (SDAINL1M) = H98 x B188 x D135 mm 5,5 bis 11 kW (SDAINLM12 bis SDAINLM22) = H68 x B158 x T1225,2 mm 15, 22 und 30 kW (SDAINLM30 bis SDAINLM55) = 85 x 158 x 147,3 mm (H x B x T) Überlastrelais ist nicht
Weitere Informationen:
Leistung:
22 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
110 Vac
Phase:
3
IP Schutzart:
IP55
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatik
Gesamtlänge:
85mm
Gesamtbreite:
158mm
Gesamttiefe:
147.3mm
Weitere Suchbegriffe: 5352227, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 278383SDAINLM45(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,74*
€ 800,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,68*
€ 793,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,43*
€ 756,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,86*
€ 701,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,14*
€ 661,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.