Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5354958
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640442-2
EAN/GTIN:
     5059040606357
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 5A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = MTA-100
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = Nylon

TE Connectivity MTA-100 Schneidklemm-Buchsensteckverbinder mit geschlossenem Ende (26 AWG). MTA-100-Schneidklemm-Steckverbinder mit geschlossenem Ende und einem Mittellinienabstand von 2,54 mm, mit IDC-Kontakten bestückt. Diese MTA-100 Schneidklemm-Steckverbinder mit geschlossenem Ende sind am Ende stapelbar sind zwecks Verpolungsschutzes mit Rippen versehen. MTA-100 Schneidklemm-Steckverbinder mit geschlossenem Ende mit den Teilenummern X-643813-X , X-643814-X , X-643815-X , X-643816-X, X-644042-X , X-644044-X und X-644083-X haben Polarisierungslaschen. MTA-100 Schneidklemm-Steckverbinder mit geschlossenem Ende mit den Teilenummern X-641534-X, X-641535-X und X-641536-X sind LED-Steckverbinder, passend für Stifte mit 0,36 - 0,51 mm (0,014 - 0,020 Zoll) Durchmesser oder quadratische Leitungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
5A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
MTA-100
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 5354958, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 36404422, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 195,13*
Zubehör
TE Connectivity
58246-1
ab € 248,61*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-2
ab € 1,74*
Zubehör
TE Connectivity
640454-2
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.