Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
TE Connectivity MTA-100 Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5355248
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
640454-8
EAN/GTIN:
5059040544833
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Serie = MTA-100
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 250,0 V
Leiterplatten-Stiftleisten MTA-100 mit Polarisierung, TE Connectivity. MTA-100-Leiterplatten-Stiftleisten ohne Ummantelung für den Einsatz mit MTA-100-IDC-Steckverbindern zum schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese MTA-100-IDC-Stiftleisten sind hintereinander stapelbar und besitzen Polarisierungskerben an den Gehäusen, um falsches Stecken zu verhindern. Ausführungen für vertikale und rechtwinklige Montage dieser polarisierten MTA-100-Stiftleisten sind erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Mögliche Kosteneinsparungen durch schnellen Anschluss von Drähten bei Verwendung mit IDC-Steckverbindern • Hintereinander stapelbar • Polarisierte Gehäuse für präzises Stecken. Anwendungsbereich. Diese polarisierten MTA-100-Leiterplatten-Stiftleisten eignen sich für den schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. In der Automobilindustrie können diese Steckverbinder für Gehäusesysteme, Chassis-Systeme, Antriebsdaten- und Sicherheitssysteme verwendet werden. Anwendungen in der Computer- und Unterhaltungselektronikbranche sind beispielsweise Desktop-PCs, Notebooks, Server, Speicher und Workstations.
Weitere Informationen:
Serie:
MTA-100
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
5355248
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
TE Connectivity
,
6404548
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 8 3-640443-8 1 St.
TE Connectivity
3-640443-8
ab € 0,32*
Zubehör
TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, , 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity
3-643815-8
ab € 2,98*
Zubehör
TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity
3-643814-8
ab € 4,38*
Zubehör
TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity
3-640621-8
ab € 0,34*
Zubehör
TE Connectivity MTA-156 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity
3-640440-8
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen