Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 88dB, Frontplattenmontage→30V ac, Extern, ø 24mm, 34 x 24 x 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 88dB, Frontplattenmontage→30V ac, Extern, ø 24mm, 34 x 24 x 4mm
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 88dB, Frontplattenmontage→30V ac, Extern, ø 24mm, 34 x 24 x 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5358045
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5358045
EAN/GTIN:
     5056112035060
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Schallpegel = 88dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 24mm
Länge = 34mm
Tiefe = 24mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 34 x 24 x 4mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 6kHz
Versorgungsstrom = 8mA

Signalgeber mit Flansch und Anschlusslitzen. Signalgeber mit rundem Gehäuse für Flanschmontage Verbindung mit Anschlusslitzen Große Lautstärke Externe Schaltung für Betrieb erforderlich
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Schallpegel:
88dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
24mm
Länge:
34mm
Tiefe:
24mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
34 x 24 x 4mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
6kHz
Versorgungsstrom:
8mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 5358045, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG120, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.