Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 80dB, Durchsteckmontage→20V ac, Extern, ø 13.7mm, 13.7 (Dia.) x 7.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 80dB, Durchsteckmontage→20V ac, Extern, ø 13.7mm, 13.7 (Dia.) x 7.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5358174
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5358174
EAN/GTIN:
     5056112035121
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung max. = 20V ac
Schallpegel = 80dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 13.7mm
Höhe = 7.6mm
Abmessungen = 13.7 (Dia.) x 7.6mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 4kHz
Versorgungsstrom = 10mA

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung max.:
20V ac
Schallpegel:
80dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
13.7mm
Höhe:
7.6mm
Abmessungen:
13.7 (Dia.) x 7.6mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
4kHz
Versorgungsstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, summer 80db, 5358174, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG164, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.