Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Summer Dauerton, 80dB, Durchsteckmontage, 3V dc→20V dc, Intern, ø 24mm, 24 (Dia.) x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Summer Dauerton, 80dB, Durchsteckmontage, 3V dc→20V dc, Intern, ø 24mm, 24 (Dia.) x 9mm
RS PRO Summer Dauerton, 80dB, Durchsteckmontage, 3V dc→20V dc, Intern, ø 24mm, 24 (Dia.) x 9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5358225
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5358225
EAN/GTIN:
     5056112035169
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 20V dc
Schallpegel = 80dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 24mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 24 (Dia.) x 9mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 3.9kHz
Versorgungsstrom = 15mA

Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
20V dc
Schallpegel:
80dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
24mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
24 (Dia.) x 9mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
3.9kHz
Versorgungsstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 80db, alarm summer, rs pro summer, 5358225, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG228, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.