Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Dauerton Summer
>
Artikel
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 92dB, Frontplattenmontage, 8 → 18 V dc, 8V dc→18V dc, Intern, ø 32mm, 32 (Dia.) x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5358281
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5358281
EAN/GTIN:
5056112035183
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 8V dc
Versorgungsspannung max. = 18V dc
Schallpegel = 92dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 32mm
Länge = 44mm
Tiefe = 13.5mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 32 (Dia.) x 13.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4kHz
Frequenz min. = 3000Hz
Dauerton-Signalgeber mit Anschlusslitzen, Flanschmontage. RS Pro 10 mA/20 V dc Piezo-Summer mit ABS-Gehäuse mit angeflanschten 28-AWG-Drahtanschlüssen, 96 dB Schallpegel, 2,8 kHz Resonanzfrequenz, Leiterplattenmontage und Dauerton. Funktionen. Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb Hohe Ausgangspegel Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C. Warnsummer für Flanschmontage Verbindung mit Anschlusslitzen. Anwendungen. Audio-Erfassung und -Instrumentierung
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
8V dc
Versorgungsspannung max.:
18V dc
Schallpegel:
92dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
32mm
Länge:
44mm
Tiefe:
13.5mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
32 (Dia.) x 13.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4kHz
Frequenz min.:
3000Hz
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Piezo Buzzer
,
Piezo Summer
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
rs pro piezo buzzer
,
piezo buzzer
,
5358281
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
RS PRO
,
KPEG260H
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen