Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Summer Dauerton, 79dB, Durchsteckmontage, 3V dc→28V dc, Intern, ø 32mm, 32 (Dia.) x 14.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Summer Dauerton, 79dB, Durchsteckmontage, 3V dc→28V dc, Intern, ø 32mm, 32 (Dia.) x 14.7mm
RS PRO Summer Dauerton, 79dB, Durchsteckmontage, 3V dc→28V dc, Intern, ø 32mm, 32 (Dia.) x 14.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5358304
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5358304
EAN/GTIN:
     5056112035206
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 28V dc
Schallpegel = 79dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 32mm
Höhe = 14.7mm
Abmessungen = 32 (Dia.) x 14.7mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Frequenz max. = 3.2kHz
Versorgungsstrom = 8mA

Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
28V dc
Schallpegel:
79dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
32mm
Höhe:
14.7mm
Abmessungen:
32 (Dia.) x 14.7mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Frequenz max.:
3.2kHz
Versorgungsstrom:
8mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo summer, 5358304, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG276, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 6,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,76*
€ 7,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.