Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Langsamer Impuls, 76dB, Frontplattenmontage, 6V dc→28V dc, Intern, ø 37.8mm, 37.8 (Dia.) x 23.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Langsamer Impuls, 76dB, Frontplattenmontage, 6V dc→28V dc, Intern, ø 37.8mm, 37.8 (Dia.) x 23.5mm
RS PRO Piezo Buzzer Langsamer Impuls, 76dB, Frontplattenmontage, 6V dc→28V dc, Intern, ø 37.8mm, 37.8 (Dia.) x 23.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5358405
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5358405
EAN/GTIN:
     5056112035268
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 6V dc
Versorgungsspannung max. = 28V dc
Schallpegel = 76dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Langsamer Impuls
Durchmesser = 37.8mm
Höhe = 23.5mm
Abmessungen = 37.8 (Dia.) x 23.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4.1kHz
Versorgungsstrom = 17mA

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
6V dc
Versorgungsspannung max.:
28V dc
Schallpegel:
76dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Langsamer Impuls
Durchmesser:
37.8mm
Höhe:
23.5mm
Abmessungen:
37.8 (Dia.) x 23.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4.1kHz
Versorgungsstrom:
17mA
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 5358405, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG753, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.