Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Spannung Temperatursensor ±0.6°C THT, 3-Pin, Analog 0 bis +100 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TI Spannung Temperatursensor ±0.6°C THT, 3-Pin, Analog 0 bis +100 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-5359458
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM35DT/NOPB
EAN/GTIN:
     5060641294652
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Spannung
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±0.6°C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = 0 bis +100 °C.
Betriebstemperatur max. = +100° C
Arbeitsspannnung min. = 4 V
Arbeitsspannnung max. = 30 V
Gehäusegröße = TO-220
Länge = 10.16mm
Höhe = 8.89mm
Breite = 4.7mm
Sensor-Verstärkung = 10mV/°C

Analoger Temperatursensor LM35. Die analogen Temperatursensoren der Serie LM35 von Texas Instruments sorgen für eine 10 mV/°C-Ausgangsspannung, die direkt proportional zur Gerätetemperatur ist. Die Serie LM35 ist für verschiedene Anwendungen geeignet, z. B. für Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Spiele, Festplattenlaufwerke, Akkuverwaltung, tragbare medizinische Instrumente und Drucker. Temperaturbereich: –40 bis +110 °C (LM35C), 0 bis +100 °C (LM35D) Genauigkeit: ±0,75 °C (typisch) Direkt kalibriert in Celsius (Grad Celsius) Sensorverstärkung (Ausgang): 10 mV/°C Geringe Eigenerwärmung, 0,08 °C bei ruhender Luft Versorgungsspannung: +4 V bis +30 V dc RS-Produktcodes ; 533-5890 533-5890 LM35CZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 ; 533-5878 533-5878 LM35CAZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 ; 121-8696 121-8696 LM35CAZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 (Packungsinhalt: 1800 Stück) ; 535-9436 535-9436 LM35DM/NOPB 0 bis +100 °C SOIC8 ; 121-8837 121-8837 LM35DM/NOPB 0 bis +100 °C SOIC8 (Packungsinhalt: 95 Stück) ; 535-9458 535-9458 LM35DT/NOPB 0 bis +100 °C TO220 ; 866-0247 866-0247 LM35DT/NOPB 0 bis +100 °C TO220 (Packungsinhalt: 45 Stück) ; 811-5595 811-5595 LM35DZ/LFT1 0 bis +100 °C TO92 ; 121-9338 121-9338 LM35DZ/LFT1 0 bis +100 °C TO92 (Packungsinhalt: 2000 Stück) ; 922-4836 922-4836 LM35DZ/NOPB 0 bis +100 °C TO92
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Spannung
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±0.6°C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
0 bis +100 °C.
Betriebstemperatur max.:
+100° C
Arbeitsspannnung min.:
4 V
Arbeitsspannnung max.:
30 V
Gehäusegröße:
TO-220
Länge:
10.16mm
Höhe:
8.89mm
Breite:
4.7mm
Sensor-Verstärkung:
10mV/°C
Weitere Suchbegriffe: 5359458, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM35DTNOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 4,32*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,00*
€ 4,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.