Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont Kunststofffolie FEP 304mm x 200mm x 0.076mm 2.15g/cm³, max. +205°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5364006
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     FEP FILM 304X200X0.076MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Platte
Polytetrafluorethylen Platte
Platten (Halbzeuge)
ptfe platte
Material = FEP
Länge = 304mm
Breite = 200mm
Stärke = 0.076mm
Dichte = 2.15g/cm³
Betriebstemperatur max. = +205°C

FEP Nicht klebende Isolierfolie. Durchsichtige FEP Folie, nicht klebend und sehr chemikalien- und lösungsmittelbeständig. Sehr inert mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit Großer Betriebstemperaturbereich: -240 → +205°C Dichte 2,15 g/cc Durchschlagsfestigkeit 269 kV/mm Wärmeleitvermögen 0,195 W/m·K Bogengröße 304 x 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
FEP
Länge:
304mm
Breite:
200mm
Stärke:
0.076mm
Dichte:
2.15g/cm³
Betriebstemperatur max.:
+205°C
Weitere Suchbegriffe: 5364006, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststofffolie, DuPont, FEPFILM304X200X0076MM, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Film
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,45*
€ 107,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,91*
€ 104,61
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,54*
€ 94,65
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 75,25*
€ 89,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 68,15*
€ 81,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,34*
€ 68,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7850786
ab € 23,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.