Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Keramikperle 1.5mm Bohrung Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Keramikperle 1.5mm Bohrung Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-5364062
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5364062
EAN/GTIN:
     5056070900387
Suchbegriffe:
5364062
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Keramikperlen
Material = Keramikmm
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur max. = +1200°C

RS Pro Keramik-Perlenkeramik weiß +1200 °C.Diese Keramikperlen der bewährten RS Pro Serie bieten ausgezeichnete elektrische Wärme- und Isoliereigenschaften. Sie schützen Drähte, um einen sicheren Betrieb in industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Sie werden auch als Fisch-Wirbelsäulperlen bezeichnet und ineinander greifen, sodass sie bequem um flexible Drähte passen und die Form leicht annehmen. Die Perlen werden in Mengen geliefert, um 3,5 m Draht abzudecken. Die Perlen sind natürlich abriebfest und halten Betriebstemperaturen von bis zu +1200 °C stand, was sie zu einer effektiven Wahl für Anwendungen macht, bei denen Drähte an einem Kühlkörper vorbeigeführt werden müssen, wie z. B. in Kartuschenheizungen. Da sie aus hochwertigem Steatite Ker 220-Material bestehen, weisen sie eine gute mechanische Festigkeit und keine Feuchtigkeitsaufnahme auf. Diese Perlen sind Teil der RS Pro Serie und werden auf Langlebigkeit geprüft. Keramikperlen werden häufig in 3D-Druckern, Luft- oder Vakuumsystemen und zur Isolierung von gebogenen Drähten und Elektroden verwendet.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Keramikperlen • Aus Steatite Ker 220-Material • Maximale Betriebstemperatur von +1200 °C. • Bohrungsgröße von 1,5 mm • Keramikweiß in Farbe • Lieferung in ausreichenden Mengen, um 3,5 m zu decken DrahtRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material:
Keramikmm
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur max.:
+1200°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 870 Stück (ab € 0,02361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
8823G
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.