Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Keramikperle 2.5mm Bohrung Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Keramikperle 2.5mm Bohrung Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-5364090
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5364090
EAN/GTIN:
     5056070900400
Suchbegriffe:
5364090
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Keramikperlen
Bohrungsgröße = 2.5mm
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur max. = +1200°C

RS Pro Keramik-Perlenkeramik weiß +1200 °C.Diese weiße Keramikperle von RS Pro bietet eine praktische Lösung für die elektrische Isolierung von Drähten mit extrem hohen Temperaturen. Er hat eine Bohrungsgröße von 2,5 mm und wird in ausreichenden Mengen geliefert, um 3,5 m Draht abzudecken. Dank der Steatite Ker 220-Bauweise hat diese Raupe einen hohen elektrischen Widerstand. Er hält Temperaturen bis +1200 °C stand und ist abriebfest, daher ist er besonders nützlich, wenn Sie Drähte in der Nähe eines Kühlkörpers verlegen. Durch das ineinander greifende Fisch-Rücken-Design können Sie problemlos mehrere Perlen miteinander verbinden, um eine flexible Isolierung um Drähte herum zu ermöglichen. Die mechanische Festigkeit, der elektrische Widerstand und die Isolationseigenschaften dieser Keramikperle machen sie für industrielle Verdrahtungsanwendungen geeignet, die hohe Spannung, hohe Frequenz oder hohe Temperatur erfordern. Sie findet sich häufig in der Isolierung für Elektroden und gebogene Drähte sowie in 3D-Druckern und Kartuschenheizungen.Eigenschaften und Vorteile• Keramikperle • weiß • Aus Steatite Ker 220-Material • Maximale Betriebstemperatur von +1200 °C. • Bohrungsgröße von 2,5 mm • Lieferung in ausreichenden Mengen, um 3,5 m zu decken Draht • Fisch-Rücken-VerriegelungsdesignRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
2.5mm
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur max.:
+1200°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 720 Stück (ab € 0,02838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,23*
€ 31,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,49*
€ 30,33
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
8823G
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.