Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 5dB SC APC Single Mode Dämpfer, B. 12.7mm, L. 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 5dB SC APC Single Mode Dämpfer, B. 12.7mm, L. 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5367926
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5367926
EAN/GTIN:
     5056112036432
Suchbegriffe:
5367926
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Glasfaser Dämpfungsglieder
Dämpfung = 5dB
Single / Multimode = Single Mode
Anschlusstyp = SC
Schliff = APC
Länge = 35mm
Breite = 12.7mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

RS Pro
Weitere Informationen:
Dämpfung:
5dB
Single / Multimode:
Single Mode
Anschlusstyp:
SC
Schliff:
APC
Länge:
35mm
Breite:
12.7mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.