Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U SC für 12 Port Multimode Duplex bestückt Gleiten 44 x 483 x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U SC für 12 Port Multimode Duplex bestückt Gleiten 44 x 483 x 200mm
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U SC für 12 Port Multimode Duplex bestückt Gleiten 44 x 483 x 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5368755
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5368755
EAN/GTIN:
     5056112036920
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Anschlusstyp = SC
Anzahl der Anschlüsse = 12
Anzahl der bestückten Ports = 12
Tafeltyp = Gleiten
Single / Multimode = Multimode
Simplex / Duplex = Duplex
Rack Höhe = 1U
Abmessungen = 44 x 483 x 200mm
Tiefe = 200mm
Höhe = 44mm
Breite = 483mm

Patchfelder. 19" 1HE Patchfeld Metall Vorbestückt mit Multimode-Mittelstücken und Spleißkassette 19" Befestigungswinkel, Verschraubung und Kabelhalter im Lieferumfang enthalten Schublade kann für Spleißarbeiten herausgenommen oder im 45° Winkel ausgehängt werden Kabeleinführmöglichkeiten 2x20/ 4x10mm rückseitig links und rechts Befestigungslaschen für die Bündelader- oder Pigtailführung
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
SC
Anzahl der Anschlüsse:
12
Anzahl der bestückten Ports:
12
Tafeltyp:
Gleiten
Single / Multimode:
Multimode
Simplex / Duplex:
Duplex
Rack Höhe:
1U
Abmessungen:
44 x 483 x 200mm
Tiefe:
200mm
Höhe:
44mm
Breite:
483mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 12 port, 19 zoll rangierpanel, patchpanel 1he, 5368755, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, RS PRO, S10SCM12, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1214224
ab € 20,62*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 181,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.