Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Drehstuhl mit Fußstütze Vinyl Schwarz, höhenverstellbar 55 → 80cm mit verstellbarer Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5368856
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601009
EAN/GTIN:
     5039350088142
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stuhltyp = Drehstuhl mit Fußstütze
Mit Rädern = Nein
Höhenverstellbar = Ja
Sitzhöhe = 55 → 80cm
Verstellbare Rückenlehne = Ja
Arme einstellbar = Nein
Farbe = Schwarz
Sitzmaterial = Vinyl
Sitzhöhe max. = 80cm
Sitzhöhe min. = 55cm

Komfortstühle. Komfortstuhl. Weich geformten Sitz mit Rückenlehne, Oberfläche in abwaschbarem Vinyl mit Ventilator-Muster Neigungswinkel der Rückenlehne bis zu 10 Grad änderbar Höhe des Rückenlehnen-Kissens bis zu 75 mm änderbar; außerdem drehbar, so dass eine automatische Anpassung an die Sitzposition der Person erfolgt. Neigung der Sitzfläche verstellbar im Bereich von 12 Grad nach vorne bis 5 Grad nach hinten 5-eckiges sternförmiges Fußkreuz aus lackiertem Stahl mit Gleitstücken Alle Einstellungen durch bequeme Griffe möglich. Komfortstuhl mit hohem Rücken. Besitzt alle Merkmale des obigen Stuhls und zusätzlich –. Fußstütze in Form eines stählernen Rings, separat höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Drehstuhl mit Fußstütze
Mit Rädern:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Sitzhöhe:
55 → 80cm
Verstellbare Rückenlehne:
Ja
Arme einstellbar:
Nein
Farbe:
Schwarz
Sitzmaterial:
Vinyl
Sitzhöhe max.:
80cm
Sitzhöhe min.:
55cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, chefsessel schwarz, arbeitssessel, arbeitsdrehstuhl schwarz, 5368856, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, Bott, 88601009, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,30*
€ 573,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,59*
€ 570,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,23*
€ 561,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1809715
ab € 247,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.