| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5369168 Herst.-Nr.: 88970102 EAN/GTIN: 4016138517194 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Zur Verwendung mit = Serie Millenium III
Crouzet Serielles VerbindungskabelDas Crouzet Serial Link-Kabel ist das neueste technische Zubehör für die PC-Serie Millenium III. Millenium 3 ist die neueste Generation der Serie mit einigen Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 plus. Einschließlich: Der kompakte Controller mit etwa der doppelten Speichergröße Der erweiterbare Controller mit etwa vierfacher Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit durchlaufendem Text und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder FunktionsblockprogrammierungEigenschaften und VorteileDirekter Anschluss an alle Arten von PCs: Seriell, USB Länge: 3 3M Drahtlose Bluetooth-Verbindung für Anwendungen, die in Bezug auf den Zugriff komplex sind Das Steckverbinderende A ist ein 9-poliger USB-AnschlussZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Zur Verwendung mit: | Serie Millenium III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5369168, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Crouzet, 88970102, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,53* | € 224,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,46* | € 235,13* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 187,04* | € 236,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|