Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS-Zubehör
>
Artikel
Crouzet Kabel für Serie Millenium III
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5369174
Hersteller:
Crouzet
Herst.-Nr.:
5369174
EAN/GTIN:
5059040021358
Suchbegriffe:
5369174
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS-Zubehör
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = Serie Millenium III
Crouzet USB-VerbindungskabelDas Crouzet USB-Verbindungskabel ist das neueste technische Zubehör für die PC-Serie Millenium III. Millennium 3 ist die neueste Generation der Serie. Die Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 Plus umfassen: Der kompakte Controller mit etwa der doppelten Speichergröße Die erweiterbare verfügt über die vierfache Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit durchlaufendem Text und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder FunktionsblockprogrammierungEigenschaften und VorteileFür den Einsatz mit Crouzet M3-Controllern und Programmiersoftware Länge: 3 3M
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
Serie Millenium III
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Crouzet
,
88970109
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
PLC Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen