Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic S, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 6.3V dc, Ø 4mm x 5.4mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5369809
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE0JA220SR
EAN/GTIN:
     5059039682898
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 22µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar

Serie VS. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie S, Typ V, bieten eine Lebensdauer von 2000 Stunden bei +85 °C. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie S, Typ V, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie S, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräten für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind Beleuchtung, OA-Geräte, elektrische Werkzeuge, medizinische Geräte und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, becherelko 6,3 volt 22µf, becherelko, chip-kondensator 22 uf, 5369809, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEE0JA220SR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,0549*
€ 0,0797*
5
€ 6,90*
ab € 0,0678*
€ 0,3379*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,0708*
€ 0,422*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,422*
€ 0,502
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4064*
€ 0,4836
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3465*
€ 0,4123
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,1466*
€ 0,1745
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0941*
€ 0,112
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,1063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEHB0J220R
ab € 0,0611*
Ähnlich
Panasonic
6SVP22M
ab € 0,377*
Ähnlich
Vishay
MAL215373229E3
ab € 0,173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.