Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturkalibrator
>
Artikel
Fluke calibration 9102S Temperaturkalibrator, Typ RTD, 0,25 °C, Celsius
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-537048
Hersteller:
Fluke calibration
Herst.-Nr.:
9102S/RS-256
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Kalibrator
Temperaturkalibrator
Thermo-Kalibrator
temperatur kalibrator
Eichgerätetyp = Temperaturkalibrator
Genauigkeit max. = 0,25 °C
Thermoelemente-Typ = RTD
Temperaturskala = Celsius
Modellnummer = 9102S
Breite = 152mm
Netzkabel, Benutzerhandbuch mit Kalibrierbericht, RS-232-Kabel, 9930 Interface-it Software und Benutzerhandbuch. Für Einsätze für Sensoren mit 1/8" Durchmesser siehe Bestellnummer ; 537-000 537-000 Für Einsätze für Sensoren mit 1/4" Durchmesser siehe Bestellnummer ; 537-010 537-010 Für Einsätze für Sensoren mit 3/8" Durchmesser siehe Bestellnummer ; 537-016 537-016 Für eine 9102S Tragetasche siehe Bestellnummer ; 537-054 537-054. Fluke 9102S Tragbarer Temperatur-Blockkalibrator. Ein Blockkalibrator, der sich durch sehr gute Transportfähigkeit und hervorragende Leistung auszeichnet und so die Anforderungen für schnelle, umfangreiche Industriekalibrierungen in Werkstattumgebungen erfüllt. Verwenden Sie die Werkzeuge unabhängig voneinander oder gemeinsam, um schnelle Nullpunkt- und Bereichskalibrierungen von Temperatursensoren durchzuführen. Blockkalibrator, ideal für das Prüfen von Messuhren, digitalen Thermometern, Glühlampenschaltern und anderen Sensoren, die unterhalb der Umgebungstemperatur kalibriert werden müssen Schnelle und unkomplizierte Kalibrierungen von Temperatursensoren Temperaturbereich -10 °C bis 122 °C, erweiterbar auf -10 °C bis 375 °C, bei Verwendung eines 9100S-Blockkalibrators (siehe Bestellnummer ; 537-026 537-026 ) 2 Öffnungen mit 1/2" Durchmesser können zum Einsetzen eines Referenzthermometers verwendet werden, um so die Genauigkeit zu erhöhen. Es sind Einsätze verfügbar, um die Öffnungen an andere Sensorgrößen anzupassen. Direkte Schnittstelle für den Fluke 744 Dokumentierender Prozesskalibrator
Weitere Informationen:
Eichgerätetyp:
Temperaturkalibrator
Genauigkeit max.:
0,25 °C
Thermoelemente-Typ:
RTD
Temperaturskala:
Celsius
Modellnummer:
9102S
Breite:
152mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Temperaturmessgeräte
>
Temperaturkalibrator
Weitere Suchbegriffe:
537048
,
Mess- und Prüftechnik
,
Temperaturmessgeräte
,
Fluke calibration
,
9102SRS256
,
Test & Measurement
,
Temperature Test & Measurement
,
Temperature Calibrators
,
Fluke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.480,27*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.721,38*
€ 4.428,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.703,09*
€ 4.406,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.627,98*
€ 4.317,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.480,27*
€ 4.141,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke calibration Hülseneinsatz für Serie 9102S
Fluke calibration
3102/RS-4
ab € 149,03*
Zubehör
Fluke calibration Hülseneinsatz für Serie 9102S
Fluke calibration
3102/RS-2
ab € 149,42*
Zubehör
Fluke calibration Tasche für Serie 9102, Serie 9132, Serie 9140
Fluke calibration
9308/RS
ab € 196,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen