Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Feinsicherung T / 500mA 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5371593
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5371593
EAN/GTIN:
     5056112036982
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 500mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik

Feinsicherung (T) HBC von RS PRO – Keramikrohr, 5 x 20. Feinsicherungen von RS PRO mit Keramikpatrone, die für den Schutz von Elektrogeräten vor Schäden konzipiert sind. Diese Sicherungen lassen den Durchfluss eines elektrischen Stroms zu, bis dieser die Sicherungsbelastbarkeit überschreitet; in diesem Fall brennt die Sicherung durch, und der Stromfluss wird abgebrochen. Die Keramikpatronensicherungen dieser Serie haben Abmessungen von 5 x 20 mm und die Nenngeschwindigkeit T. Patronensicherungspakete von RS PRO sind passend zu allen Ihren Anforderungen mit einer Vielzahl von Nennströmen und unterschiedlichen Widerstandswerten verfügbar. Diese Serie eignet sich zuverlässig für ein breites Spektrum von Anwendungen. Leistungsmerkmale: Keramikpatrone Nenngeschwindigkeit: T Patronengröße 5 mm x 20 mm Typische Anwendungen: Patronensicherungen sind ein relativ preiswertes Mittel zum Schutz elektrischer Geräte vor Kurzschlüssen und Überstrom und können verwendet werden, um elektrische Geräte wie Motoren, Klimaanlagen, Kühlschränke, Pumpen usw. zu schützen. Sie finden sich in den folgenden Bereichen: Industrieausführung Kommerziell Privathäuser Kfz Zusätzliche Informationen Wie groß sind sie? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm; sie ist ca. 20 mm lang und hat einen Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt für Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20 Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist auf ;quot;T ;quot;-Geschwindigkeit ausgelegt, das heißt, es ist eine Sicherung mit Schleichkontakt, die manchmal als Feinsicherung bezeichnet wird. Sie kann höhere Stromflüsse für kurze Zeit ohne Kurzschluss bewältigen. Bei plötzlichen Veränderungen brennt diese Sicherung deshalb nicht sofort durch. Sie sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein plötzlicher Durchfluss von hohen Stromstärken erforderlich ist. Wofür werden Sicherungen verwendet? • Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden. • Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Was ist Ausschaltvermögen? Ausschaltvermögen ist die Höhe des Stroms, den die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodierenden oder zu platzen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Diese spezielle Sicherung hat ein HBC (Hohes Ausschaltvermögen).
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung 500ma träge, hbc sicherung, feinsicherung 500ma, 5371593, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S505500R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,08*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,18*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,87*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.