Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Time Electronics 7007 Stromschleifenkalibrator, 20mA / ±0,05 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5372603
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     7007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Stromkalibrator
Stromschleifenkalibrator
Strommessung absolut Max. = 20mA
Genauigkeit max. = ±0,05 %
Batterietyp = 9 V
Batterie-Einsatzdauer = 40 h
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 200g
Höhe = 140mm
Länge = 30mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 65mm

Tragetasche, Kabel und technisches Handbuch. Loop-Mate 1 ist ein Simulator Loop-Mate 2 ist eine Anzeige. Stromschleifenkalibrator Time Electronics Loop-Mate 1 und 2. Loop-Mates, die für die Kalibrierung, Prüfung und Messung von Prozessschleifen entwickelt wurden, sind Geräte im Taschenformat, die eine einfache Bedienung bieten, keine komplizierte Auswahl, sondern einfach greifen und los geht's. Loop-Mate 1 ( ; 537-2580 537-2580 ) - Simulator, der als Quelle für Schleifensignale dient, eine einfache Auf- und Ab-Taste ermöglicht es dem Benutzer, das Signal zu erhöhen oder zu verringern. 7 Sollwerte: 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 90 % und 100 %, die jeweils auf LEDs mit Signaltönen angezeigt werden. Mit dem Loop-Mate 1 in Verbindung mit Loop-Mate 2 kann der Benutzer prüfen, ob ein Signal an einem anderen Ort innerhalb der Spezifikation empfangen wurde. Loop-Mate 2 ( ; 537-2603 537-2603 ) - Signalanzeige mit einer Auswahl von 4-20 mA oder 0-10 V Schleifenart, sodass der Benutzer auch zwischen einer Anzeige von direkten Einheiten oder % der Spanne wählen kann. Außerdem wurde speziell entwickelt, damit das LCD-Display das Signal in mA, V oder % der Spanne innerhalb einer Genauigkeit von 0,05 % anzeigt. Beide Geräte werden mit einem PP3-Akku versorgt und bieten bis zu 40 Stunden Dauerbetrieb, womit sie die ideale Ergänzung für jedes Engineer Testkit sind. Merkmale und Vorteile des Loop-Mate 1:. 0,1 % Genauigkeit TxSim- oder RxTestmodus 25 mA max. Schleifenversorgung Abmessungen: 140 x 65 x 30 mm. Eigenschaften und Vorteile LoopMate 2:. 4-stellige LCD-Anzeige 0,05 % Genauigkeit RxSim, TxTest, 50 mA/50 V Messung Abmessungen: 140 x 65 x 30 mm. Häufig gestellte Fragen. Was ist ein Stromschleifenkalibrator?. Stromschleifen-Kalibratoren sind speziell entwickelte Instrumente für die Fehlersuche, Prüfung und Kalibrierung von Stromschleifen. Sie können Strom auf nicht versorgten Geräten in einer Schleife erzeugen, den Betrieb von Schleifenstrom-Sendern simulieren und auch den Strom messen. Diese Kalibratoren verfügen oft über zeitsparende Technologie, spezielle Grafiken mit digitalen Schnittstellen und mikroprozessorbasierte Elektronik. Wie viel Strom fließt in jeder Schleife einer Parallelschaltung?. Bestimmt durch das Ohmsche Gesetz, das besagt, dass der Strom zwischen 2 Punkten durch einen Leiter direkt proportional zur Spannung über diese 2 Punkte ist, geteilt durch den Widerstand des Leiters. I = V/R. Dies gilt auch für Reihen- und Parallelschaltungen, aber in Parallelschaltungen kann der Gesamtstrom durch die Art und Weise beeinflusst werden, wie die Widerstände angeschlossen wurden, sowie durch ihren ohmschen Wert. Der Strom teilt sich auf, und es kann in einem Bereich mehr Strom über einen anderen geben, wenn alle Bereiche summiert werden, ist die Gesamtmenge gleich.
Weitere Informationen:
Strommessung absolut Max.:
20mA
Genauigkeit max.:
±0,05 %
Batterietyp:
9 V
Batterie-Einsatzdauer:
40 h
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
200g
Höhe:
140mm
Länge:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
65mm
Weitere Suchbegriffe: stromkalibrator, 5372603, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Stromschleifenkalibratoren, Time Electronics, 7007, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Loop Calibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.