Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX SA, axial Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 100nF ±20% / 50Vdc, Gehäuse SA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5373460
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA105E104MARC
EAN/GTIN:
     5059043901862
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = SA10
Montageart = Axial
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2.54 (Dia.) x 4.32mm
Länge = 4.32mm
Durchmesser = 2.54mm
Serie = SA
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Serie SA. Dielektrikum Z5U Konturgetreue SpinGuard®-Beschichtung Gehäusewerkstoff: Epoxidharz Flammhemmend
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
SA10
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2.54 (Dia.) x 4.32mm
Länge:
4.32mm
Durchmesser:
2.54mm
Serie:
SA
Toleranz Minus:
-20%
Toleranz Plus:
+20%
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, axial kondensator, axial kondensator 100nf, 5373460, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SA105E104MARC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,278*
1 Tag
27114
10
€ 14,99*
ab € 0,0688*
€ 0,3095*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,278*
€ 0,331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.