Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KYOCERA AVX TAP Kondensator, MnO2, 10μF, 6.3V dc THT, 5mm, ±20%, +125°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5374047
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TAP106M006CCS
EAN/GTIN:
5059043904016
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 9mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 9mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussdurchmesser = 0.5mm
Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
6Ω
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
9mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 9mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Suchbegriffe:
Tantalkondensator
,
tantalkondensator avx 6,3v
,
tantal elektrolytkondensator
,
tantal elko 6.3v
,
5374047
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
TAP106M006CCS
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO SAC305 NC600 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 500g
RS Pro
7568893
ab € 93,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen