Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 7Ah, T1-Anschluss, 151 x 65 x 93.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5375488
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5375488
EAN/GTIN:
5056070903012
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Kapazität = 7Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = T1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 151 x 65 x 93.5mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz = Nein
Chemie = Bleisäure
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Gewicht = 2.2kg
RS PRO Rechargeable Lead Acid Battery
Weitere Informationen:
Kapazität:
7Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
T1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
151 x 65 x 93.5mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz:
Nein
Chemie:
Bleisäure
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Gewicht:
2.2kg
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akkus
>
Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe:
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
rs pro 12v agm bleiakku
,
blei akku
,
blei-akku 12v
,
5375488
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akkus
,
RS PRO
,
LP1270
,
Batteries & Chargers
,
Rechargeable Batteries
,
Lead Acid Batteries
,
RS712
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa Akkuladegerät
Chinfa
DBR30-12
ab € 58,76*
Zubehör
Chinfa USV Stromversorgung, 12V dc
Chinfa
DRU30-12
ab € 126,12*
Zubehör
Chinfa USV Stromversorgung, 24V dc
Chinfa
DRU30-24
ab € 120,14*
Zubehör
Mascot Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 12V/1A
Mascot
2240000060
ab € 44,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen