Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
BC Components VDR Metalloxid-Varistor, 170pF, 360V, 230V, 30J, Metall / 10A, 1200A max., mm, Ø 9mm, 6.5mm, L. 35mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5380783
Hersteller:
BC
Herst.-Nr.:
VDRS07H230BSE
EAN/GTIN:
5059045696452
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 360V
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 300V
Klemm-Spannung = 600V
Klemm-Strom = 10A
Material = MetallJ
Serie = VDR
Durchmesser = 9mm
Spitzenstrom max. = 1200A
Kapazität = 170pF
Länge = 35mm
Tiefe = 4.9mm
Stärke = 6.5mm
Abmessungen = 9 (Dia.) x 35mm
Anschlussraster = 5mm
UL; CECC; VDE; CSA. VDR-Varistoren. VDR-Widerstände oder Varistoren sind Halbleiterwiderstände, deren Leitfähigkeit bei einer bestimmten Temperatur mit Spannung ansteigt. Hat eine Vielzahl von Anwendungen, die am häufigsten verwendet werden, einschließlich: Clipping, Relaisspulen-Kontaktschutz Coil, Spannungsstabilisierung.
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
360V
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
300V
Klemm-Spannung:
600V
Klemm-Strom:
10A
Material:
MetallJ
Serie:
VDR
Durchmesser:
9mm
Spitzenstrom max.:
1200A
Kapazität:
170pF
Länge:
35mm
Tiefe:
4.9mm
Stärke:
6.5mm
Abmessungen:
9 (Dia.) x 35mm
Anschlussraster:
5mm
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
5380783
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
BC Components
,
VDRS07H230BSE
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen