Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watson Smith IP-Konverter <2.5NL/min NPT1/4 Buchse, NPT, 1/4 in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Watson Smith IP-Konverter <2.5NL/min NPT1/4 Buchse, NPT, 1/4 in
Watson Smith IP-Konverter <2.5NL/min NPT1/4 Buchse, NPT, 1/4 in
Artikel-Nr.:
     108EL-5383782
Hersteller:
     Watson Smith
Herst.-Nr.:
     EX140 01PK4EE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5383782
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Wandler I/P und E/P
Eingangssignal = 4-20mA
Serie = 140
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Durchflussmenge = <2.5NL/min
Anschlussgröße = NPT1/4 Buchse
Anschluss - Gewindestandard = NPT
Betriebsdruck max. = 15bar
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussgewinde Größe = 1/4 in
Betriebsdruck min. = 3psi
Betriebstemperatur min. = -40°C

Watson Smith I/P-KonverterDer Watson Smith I/P-Konverter ist ein robustes Instrument mit einer Durchflussmenge von weniger als 2,5 nl/min, Standard-Anschlussgewinde-NPT-Buchse und 1/4-Zoll-Anschlussgewindegröße. Er implementiert eine elektronische Strom/Druckumwandlung mit Advanced Closed-Loop-Betrieb, um eine genaue hochauflösende Druckregelung über ein 4-20-mA-Eingangssignal zu ermöglichen. Der ausfallsichere Betrieb sorgt dafür, dass der Ausgangsdruck bei Verlust des Eingangssignals auf Null fällt. I/P-Wandler sind elektropneumatische Instrumente, die pneumatische Drücke ändern, wenn sie auf unterschiedliche elektrische Strom- und Spannungseingangssignale reagieren. Sie haben ein umfangreiches Anwendungspotenzial sowohl in Industrie- als auch in Prozesssystemen, zur Steuerung von Zylindern, Ventilen, Ventilpositionierern, Relais, Bremsen und Kupplungen. Die Wandler können in Steuerräumen oder im Feld montiert werden und haben Nullwert- und Spanne-Einstellungen, die von der Vorderseite des Geräts aus einstellbar sind. Fehlersichere Wandler sind erhältlich, die bei einem Stromausfall oder einem Verlust des Eingangssignals einen Ausgangsdruck von unter 15 mbar (0,2 PSIG) verursachen. Hinweis: Dieser Konverter sollte nur mit ölfreier, sauberer, trockener Luft verwendet werden, die auf 5 μm oder weniger gefiltert ist. * Der Eingangsdruck muss mindestens 0,7 bar über dem Ausgangsdruck liegenEigenschaften und VorteileATEX-zertifizierte explosionsgeschützte Bauweise Ausfallsicherer Betrieb Vor Ort austauschbarer Luftfilter Klinkenbuchse für die Überwachung vor OrtZertifizierungenEEX d IIC T4 Schutzart IP66
Weitere Informationen:
Eingangssignal:
4-20mA
Serie:
140
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Durchflussmenge:
<2.5NL/min
Anschlussgröße:
NPT1/4 Buchse
Anschluss - Gewindestandard:
NPT
Betriebsdruck max.:
15bar
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussgewinde Größe:
1/4 in
Betriebsdruck min.:
3psi
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,50*
€ 743,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,06*
€ 740,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,66*
€ 737,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,65*
€ 711,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,83*
€ 706,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.