Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices FVC, VFC Spannung/Frequenz Wandler, Nicht-Synchron, 500kHz, ±0.2%FSR, Dual, PDIP, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices FVC, VFC Spannung/Frequenz Wandler, Nicht-Synchron, 500kHz, ±0.2%FSR, Dual, PDIP, 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5384218
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADVFC32KNZ
EAN/GTIN:
     5059042141085
Suchbegriffe:
5384218
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Funktion = FVC, VFC
Wandler-Typ = Nicht-Synchron
Endfrequenz = 500kHz
Linearitätsfehler = ±0.2%FSR
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 19.05 x 6.35 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm
Länge = 19.05mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Breite = 6.35mm

Spannung/Frequenz-Wandler, Analog Devices. Dieser wirtschaftliche Spannung/Frequenzwandler mit minimalem Stromversorgungsbedarf bietet einen breiten kompletten Frequenzbereich. Mit ausgezeichneten Temperatureigenschaften und Stabilität.
Weitere Informationen:
Wandler-Funktion:
FVC, VFC
Wandler-Typ:
Nicht-Synchron
Endfrequenz:
500kHz
Linearitätsfehler:
±0.2%FSR
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
19.05 x 6.35 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Länge:
19.05mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Breite:
6.35mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,19*
€ 33,21*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,54*
€ 33,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.