Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Arbeitsstromauslöser
>
Artikel
ABB RCBO System Pro M Compact S2C-UA Unterspannungsauslöser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5390083
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CSS200911R0002 S2C-UA 24 AC
EAN/GTIN:
5059041115322
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Reihe = System Pro M Compact
Überlastschaltertyp = RCBO
Serie = S2C-UA
AC-Nennspannung = 24V
Unterspannungsauslöser, Serie S2C-UA. Für FI- und FI/LS-Schutzschalter der Serien F 200, DS 200 und S 200 Lastschutz bei Spannungsabfall (zwischen 70% und 35% der Nennlast) Gerät löst aus, wenn keine Spannung anliegt Nachträglich rechts anbaubar
Weitere Informationen:
Reihe:
System Pro M Compact
Überlastschaltertyp:
RCBO
Serie:
S2C-UA
AC-Nennspannung:
24V
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
FI/LS-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
5390083
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Schutzschalter
,
FI/LS-Schalter
,
ABB
,
2CSS200911R0002S2CUA24AC
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
RCBOs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDS272001R0064 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB
2CDS272001R0064
ab € 27,51*
Zubehör
ABB S202M-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB
S202M-C10
ab € 27,53*
Zubehör
ABB S202M-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 2
ABB
S202M-C16
ab € 27,69*
Zubehör
ABB Pro M S2CU, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 100A 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 52.5mm
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 77,96*
Zubehör
ABB RCBO System Pro M Compact DSE201 M FI/LS-Schalter 16A, 1P+N-polig Typ B, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 77,18*
Zubehör
ABB RCBO System Pro M Compact DSE201 M FI/LS-Schalter 6A, 1P+N-polig Typ C, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 77,29*
Zubehör
ABB RCBO System Pro M Compact DSE201 M FI/LS-Schalter 6A, 1P+N-polig Typ C, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 85,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen