Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erdungsbolzen Set 10mm Studs & Post Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539205
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     539205
EAN/GTIN:
     5056111917121
Suchbegriffe:
539205
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
ESD-Erdungskabel
Zubehör Typ = Erdungsbolzen Set
Steckertyp = 10mm Studs & Post
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Bolzengröße = 10mm

Erdungskontakt-Montagesatz. Montagesatz enthält einen Amboß, ein Stanzwerkzeug Zur Herstellung von Erdungsverbindungen an beliebigen Punkten der Antistatikmatten
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Erdungsbolzen Set
Steckertyp:
10mm Studs & Post
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Bolzengröße:
10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,85*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 136,09*
€ 161,95
pro Kit
ab 2 Kits
€ 133,12*
€ 158,41
pro Kit
ab 5 Kits
€ 127,37*
€ 151,57
pro Kit
ab 10 Kits
€ 114,93*
€ 136,77
pro Kit
ab 20 Kits
€ 111,34*
€ 132,49
pro Kit
ab 500 Kits
€ 98,85*
€ 117,63
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2877701
ab € 83,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.